Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC4000-L2-I-V15 - 277770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
plage de mesure de la longueur - 200...4000 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143047420
Réf. Sonepar
01129277770
Réf. Fournisseur
277770
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
plage de mesure de la longueur:
200...4000 mm
type de tension:
DC
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
67 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
50 mA
température ambiante:
-25...70 °C
matériau du boîtier/corps:
autre