Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC500-30GM-2EP-IO-V15 - 191242

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC500-30GM-2EP-IO-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • diamètre du capteur - 30 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143019892

Réf. Sonepar

01129191242

Réf. Fournisseur

191242

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

longueur du capteur:

93 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

60 mA

fréquence de commutation:

11 Hz

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

Détecteur ultrasonique M30 mode direct 500mm 2x Push-pull IO-Link M12 5b