Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC500-30GM-IUEP-IO-V15 - 191238

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC500-30GM-IUEP-IO-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • plage de mesure de la longueur - 30...500 mm

  • diamètre du capteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143019854

Réf. Sonepar

01129191238

Réf. Fournisseur

191238

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

plage de mesure de la longueur:

30...500 mm

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

longueur du capteur:

81 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

60 mA

température ambiante:

-25...70 °C

fréquence de commutation:

11 Hz

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

Détecteur ultrasonique M30 mode direct 500mm Push-pull IO-Link 4-20mA ou 0-10V configurable M12 5b