Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC500-30GM70S-2E2R2-V15 - 238379
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 45...500 mm
diamètre du capteur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143036288
Réf. Sonepar
01129238379
Réf. Fournisseur
238379
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
45...500 mm
diamètre du capteur:
30 mm
type de tension:
DC
longueur du capteur:
126 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
50 mA
température ambiante:
-25...70 °C
fréquence de commutation:
5 Hz
matériau du boîtier/corps:
laiton


