Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC6000-30GM-2EP-IO-V15 - 191245

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC6000-30GM-2EP-IO-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • plage de mesure de la longueur - 350...6000 mm

  • diamètre du capteur - 73 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143019922

Réf. Sonepar

01129191245

Réf. Fournisseur

191245

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

plage de mesure de la longueur:

350...6000 mm

diamètre du capteur:

73 mm

type de tension:

DC

longueur du capteur:

112 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

60 mA

température ambiante:

-25...70 °C

fréquence de commutation:

1.5 Hz

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

Détecteur ultrasonique M30 mode direct 6000mm 2x Push-pull IO-Link M12 5b