Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC6000-30GM-E6R2-V15 - 102163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 350...6000 mm
diamètre du capteur - 73 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143000203
Réf. Sonepar
01129102163
Réf. Fournisseur
102163
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
350...6000 mm
diamètre du capteur:
73 mm
type de tension:
DC
largeur du capteur:
73 mm
hauteur du capteur:
112 mm
longueur du capteur:
112 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
50 mA
courant de sortie max.:
200 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
0.5 Hz
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)