Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC6000-30GM-IUR2-V15 - 104095

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
plage de mesure de la longueur - 350...6000 mm
diamètre du capteur - 73 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143000302
Réf. Sonepar
01129104095
Réf. Fournisseur
104095
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
plage de mesure de la longueur:
350...6000 mm
diamètre du capteur:
73 mm
type de tension:
DC
longueur du capteur:
132 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
température ambiante:
-25...70 °C
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)