Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC800-F77S-IU-IO-V31 - 261248

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC800-F77S-IU-IO-V31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • plage de mesure de la longueur - 60...800 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143043187

Réf. Sonepar

01129261248

Réf. Fournisseur

261248

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

plage de mesure de la longueur:

60...800 mm

type de tension:

DC

largeur du capteur:

21 mm

hauteur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

23 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

50 mA

matériau du boîtier/corps:

plastique

Détecteur ultrasonique mode direct 800mm IO-Link 4-20mA et 0-10V M8 4b