Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UCC1000-30GM-E6R2-V15 - 120334

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 120...1000 mm
diamètre du capteur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143011889
Réf. Sonepar
01129120334
Réf. Fournisseur
120334
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
120...1000 mm
diamètre du capteur:
30 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
80 mm
longueur du capteur:
96 mm
distance ajustable:
120...1000 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
50 mA
température ambiante:
0...70 °C
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
2.5 Hz
synchronisation possible:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)