Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UCC1000-30GM-IUR2-V15 - 120335

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UCC1000-30GM-IUR2-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • plage de mesure de la longueur - 80...1000 mm

  • diamètre du capteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143011896

Réf. Sonepar

01129120335

Réf. Fournisseur

120335

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

plage de mesure de la longueur:

80...1000 mm

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

longueur du capteur:

115 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

température ambiante:

0...70 °C

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

Détecteur ultrasonique M30 mode direct 1000mm RS232 4-20mA et 0-10V M12 5b