Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UDB-18GS-2E0-0,2M-V15 - 70120101-100000

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UDB-18GS-2E0-0,2M-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la longueur - 20...60 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • type de tension - DC

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - NPN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143502158

Réf. Sonepar

01129005571

Réf. Fournisseur

70120101-100000

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

plage de mesure de la longueur:

20...60 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

type de tension:

DC

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant à vide:

40 mA

température ambiante:

0...60 °C

matériau de la surface active du capteur:

verre

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

Ultrasoniques UDB-18GS-2E0-0,2M-V15