Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UDC-18GM50-255-3E3 - 186657

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UDC-18GM50-255-3E3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la longueur - 20...60 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • type de tension - DC

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143017751

Réf. Sonepar

01129186657

Réf. Fournisseur

186657

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

plage de mesure de la longueur:

20...60 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

type de tension:

DC

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

longueur du capteur:

50 mm

diamètre du capteur:

18 mm

courant à vide:

50 mA

température ambiante:

0...60 °C

matériau de la surface active du capteur:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

Détecteur ultrasonique M18 double feuille