Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UDC-18GS-3EP1-IO-0,2M-V19 - 70120101-100005

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UDC-18GS-3EP1-IO-0,2M-V19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la longueur - 20...60 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • type de tension - DC

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture (NC)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143502202

Réf. Sonepar

01129005562

Réf. Fournisseur

70120101-100005

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

plage de mesure de la longueur:

20...60 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

type de tension:

DC

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture (NC)

courant à vide:

40 mA

température ambiante:

0...60 °C

matériau de la surface active du capteur:

verre

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

Ultrasoniques UDC-18GS-3EP1-IO-0,2M-V19