Pepperl Fuchs - Vision industrielle PXV100IV-F200-R4-V19 - 293431-100013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 70 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143365814
Réf. Sonepar
01129003677
Réf. Fournisseur
293431-100013
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
50 mm
Tête de lecture pour système de positionnement 100mm