Pepperl Fuchs - Vision industrielle VLM700-F280-R4-1102 - 284586-100006

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Vision industrielle VLM700-F280-R4-1102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 38 mm

  • hauteur - 85 mm

  • profondeur - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143365098

Réf. Sonepar

01129002894

Réf. Fournisseur

284586-100006

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

largeur:

38 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

55 mm

Comparateur de profil 100-700mm résolution: 1280 x 960 pixels 2x PNP laser M12 8b