Performance in Lighting - A0259/1-94 Fixation sur mât pour 1 WINPRO 20 - 14029094

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
largeur - 111 mm
profondeur - 92 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8021944019950
Réf. Sonepar
00117401995
Réf. Fournisseur
14029094
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
largeur:
111 mm
profondeur:
92 mm
hauteur:
40 mm
diamètre du fin bout côté lampes:
76 mm
diamètre du fin bout côté mât:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
2
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.


