Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Performance in Lighting - A0285-94 Visière pour WINPRO 20 - 14043194

CopieCopie
Performance in Lighting - A0285-94 Visière pour WINPRO 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ornement non-ajustable

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944020932

Réf. Sonepar

00117402093

Réf. Fournisseur

14043194

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

ornement non-ajustable

répartition lumineuse:

asymétrique

matériau:

aluminium

couleur:

gris

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

A0285-94 Visière pour WINPRO 20