Performance in Lighting - A0307-94 Support 1M pour WINPRO 30 - 14048694

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 380 mm
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8021944023131
Réf. Sonepar
00117402313
Réf. Fournisseur
14048694
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
380 mm
longueur:
1000 mm
hauteur:
200 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non