Performance in Lighting - A0311 Ecran Kha - 14049720

CopieCopie
Performance in Lighting - A0311 Ecran Kha

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944023629

Réf. Sonepar

00117402362

Réf. Fournisseur

14049720

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

aluminium

couleur:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

autre

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

A0311 Ecran Kha