Performance in Lighting - A0320/1-94 Support simple pour 1 WINPRO 30 - 14051294

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout côté lampes - 76 mm
diamètre du fin bout côté mât - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8021944024084
Réf. Sonepar
00117402408
Réf. Fournisseur
14051294
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
réhausse
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout côté lampes:
76 mm
diamètre du fin bout côté mât:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
1