Performance in Lighting - A0398-96 Support Pour Inst.Mourale - 14077596

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 240 mm
longueur - 313 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8021944032362
Réf. Sonepar
00117403236
Réf. Fournisseur
14077596
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
240 mm
longueur:
313 mm
hauteur:
66 mm
transparent:
Non
A0398-96 Support Pour Inst.Murale