Performance in Lighting - A0406/1-02 Supp.Individuel Poteaux - 14081902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - embout
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé
diamètre du fin bout côté lampes - 120 mm
diamètre du fin bout côté mât - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8021944032386
Réf. Sonepar
00117403238
Réf. Fournisseur
14081902
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
embout
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
diamètre du fin bout côté lampes:
120 mm
diamètre du fin bout côté mât:
120 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
1