Performance in Lighting - A0672/1000-94 Tige support mural 1m GUELL3 - 14453994 - 14453994

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - gris
largeur - 300 mm
longueur - 1015 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021944078391
Réf. Sonepar
00117407839
Réf. Fournisseur
14453994
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
gris
largeur:
300 mm
longueur:
1015 mm
hauteur:
260 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
A0672/1000-94 Tige support mural 1m GUELL3
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.


