Performance in Lighting - A0674/A Grille de défilement interne/paralume pour GUELL3 optique asymétrique 40 - 14454520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
répartition lumineuse - symétrique
matériau - aluminium
couleur - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8021944078872
Réf. Sonepar
00117407887
Réf. Fournisseur
14454520
Marque
Performance in Lighting
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
aluminium
couleur:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré


