Performance in Lighting - Adattatore Insert+ 1 An3 - 310478

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
matériau - autre
couleur - anthracite
largeur - 85 mm
longueur - 255 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367630411
Réf. Sonepar
03660763041
Réf. Fournisseur
310478
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur
matériau:
autre
couleur:
anthracite
largeur:
85 mm
longueur:
255 mm
hauteur:
68 mm
transparent:
Non
Adattatore Insert+ 1 An3