Performance in Lighting - Adattatore Insert+ 2 Wh1 - 310487

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 119 mm
longueur - 315 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367632583
Réf. Sonepar
03660763258
Réf. Fournisseur
310487
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
119 mm
longueur:
315 mm
hauteur:
102 mm
transparent:
Non
Adattatore Insert+ 2 Wh1


