Performance in Lighting - Applique murale Quasar 60B Tech 33 Optique asym. A22/Ew 830 anthracite AN96 Dali - 3100861

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4026 lm
température de couleur - 2930...3070 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 600 mm
efficacité lumineuse - 86 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367676785
Réf. Sonepar
03660767678
Réf. Fournisseur
3100861
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
flux lumineux utile:
4026 lm
température de couleur:
2930...3070 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
600 mm
efficacité lumineuse:
86 lm/W
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
verre opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
100 mm
type de câblage:
terminaison
Panneau LED:
Non