Performance in Lighting - Applique murale Quasar 60M Tech 16.5 Optique asym. A22/Ew 830 blanc WH87 Dali - 3100826

CopieCopie
Performance in Lighting - Applique murale Quasar 60M Tech 16.5 Optique asym. A22/Ew 830 blanc WH87 Dali

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1631 lm

  • température de couleur - 2930...3070 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 600 mm

  • efficacité lumineuse - 86 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367676426

Réf. Sonepar

03660767642

Réf. Fournisseur

3100826

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

flux lumineux utile:

1631 lm

température de couleur:

2930...3070 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

600 mm

efficacité lumineuse:

86 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

16.5

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

100 mm

type de câblage:

terminaison

Panneau LED:

Non

Applique murale Quasar 60M Tech 16.5 Optique asym. A22/Ew 830 blanc WH87 Dali