Performance in Lighting - Base Inox Hu Kha - 3114401

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

  • largeur - 149 mm

  • profondeur - 123 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367718577

Réf. Sonepar

03660771857

Réf. Fournisseur

3114401

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

largeur:

149 mm

profondeur:

123 mm

hauteur:

149 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Base Inox Hu Kha