Performance in Lighting - Basic Dim Ild Programmer - 8118000257

CopieCopie
Performance in Lighting - Basic Dim Ild Programmer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. d'appareils contrôlables - 1

  • transmission de signal - infrarouge

  • avec affichage - Non

  • auto-apprentissage - Non

  • unidirectionnel - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052075168105

Réf. Sonepar

05436516810

Réf. Fournisseur

8118000257

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

nombre max. d'appareils contrôlables:

1

transmission de signal:

infrarouge

avec affichage:

Non

auto-apprentissage:

Non

unidirectionnel:

Oui

préprogrammé:

Oui

sans fil:

Oui

fréquence de signal:

36000...36000 MHz

hauteur:

7.7 mm

largeur:

50.5 mm

profondeur:

129.5 mm

bidirectionnel:

Non

Basic Dim Ild Programmer