Performance in Lighting - Boitier d'encastrement pour L1000 Traccia - 310526

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de lampe acceptée - 40...40 W
application - autre
matériau - plastique
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367653045
Réf. Sonepar
03660765304
Réf. Fournisseur
310526
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
application:
autre
matériau:
plastique
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
avec espace pour appareil:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
142 mm