Performance in Lighting - Boitier d'encastrement pour L500 Traccia - 310525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de lampe acceptée - 20...20 W
application - autre
matériau - plastique
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367653038
Réf. Sonepar
03660765303
Réf. Fournisseur
310525
Marque
Performance in Lighting
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
application:
autre
matériau:
plastique
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
avec espace pour appareil:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
142 mm
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.



