Performance in Lighting - Boitier d'encastrement pour L842 Strip Square Inground - 310423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de lampe acceptée - 22...22 W
application - autre
matériau - acier inoxydable
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
STRIP SQUARE+
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8018367616149
Réf. Sonepar
05592761614
Réf. Fournisseur
310423
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
puissance de lampe acceptée:
22...22 W
application:
autre
matériau:
acier inoxydable
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Oui
adapté aux luminaires basse tension:
Non
avec espace pour appareil:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
120 mm