Performance in Lighting - Boitier d'encastrement pour Steel Square 28 - 310374

CopieCopie
Performance in Lighting - Boitier d'encastrement pour Steel Square 28

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de lampe acceptée - 50...50 W

  • application - autre

  • matériau - plastique

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018367988215

Réf. Sonepar

05592310374

Réf. Fournisseur

310374

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

application:

autre

matériau:

plastique

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Oui

adapté aux luminaires basse tension:

Non

avec espace pour appareil:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

127 mm

Boitier d'encastrement pour Steel Square 28