Performance in Lighting - Boîtier D?Alimentation L1000/1500 - 310543

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de sortie - 75...75 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 617 mm
largeur - 32 mm
hauteur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367656022
Réf. Sonepar
03660765602
Réf. Fournisseur
310543
Marque
Performance in Lighting
puissance de sortie:
75...75 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
617 mm
largeur:
32 mm
hauteur:
45 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
consommation d'énergie:
56 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non


