Performance in Lighting - Boîtier D?Alimentation L500 - 310542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de sortie - 20...20 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 303 mm
largeur - 32 mm
hauteur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367656015
Réf. Sonepar
03660765601
Réf. Fournisseur
310542
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
puissance de sortie:
20...20 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
303 mm
largeur:
32 mm
hauteur:
45 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
consommation d'énergie:
29 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non