Performance in Lighting - Boitier D'encastrement Insert+3 - 3100883

CopieCopie
Performance in Lighting - Boitier D'encastrement Insert+3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • matériau - acier inoxydable

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367675542

Réf. Sonepar

03660767554

Réf. Fournisseur

3100883

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

application:

pour béton coulé sur place

matériau:

acier inoxydable

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

275 mm

longueur d’encastrement:

375 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

105 mm

Boitier D'encastrement Insert+3