Performance in Lighting - Boitier d'encastrement pour Insert+ 2 - 310490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de lampe acceptée - 10...10 W
application - pour béton coulé sur place
matériau - plastique
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367632620
Réf. Sonepar
03660763262
Réf. Fournisseur
310490
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
application:
pour béton coulé sur place
matériau:
plastique
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Oui
adapté aux luminaires basse tension:
Non
avec espace pour appareil:
Non
largeur d'encastrement:
85 mm
longueur d’encastrement:
280 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
100 mm