Performance in Lighting - Boitier d'encastrement pour L590 Strip Square Inground - 310422

CopieCopie
Performance in Lighting - Boitier d'encastrement pour L590 Strip Square Inground

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de lampe acceptée - 15...15 W

  • application - autre

  • matériau - acier inoxydable

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018367616132

Réf. Sonepar

05592761613

Réf. Fournisseur

310422

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

application:

autre

matériau:

acier inoxydable

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Oui

adapté aux luminaires basse tension:

Non

avec espace pour appareil:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

120 mm

Boitier d'encastrement pour L590 Strip Square Inground