Performance in Lighting - Boitier d'encastrement pour Steel Square 20 - 310369

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de lampe acceptée - 20...20 W
application - autre
matériau - plastique
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
STEEL SQUARE20-28-34
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8018367988178
Réf. Sonepar
05592310369
Réf. Fournisseur
310369
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
application:
autre
matériau:
plastique
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Oui
adapté aux luminaires basse tension:
Non
avec espace pour appareil:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
127 mm