Performance in Lighting - Boitier d'encastrement pour Steel Square 34 - 310379 - 310379

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - Boitier d'encastrement pour Steel Square 34 - 310379

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de lampe acceptée - 70...70 W

  • application - autre

  • matériau - plastique

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367988260

Réf. Sonepar

05592310379

Réf. Fournisseur

310379

Marque

Performance in Lighting

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

application:

autre

matériau:

plastique

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Oui

adapté aux luminaires basse tension:

Non

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

340 mm

longueur d’encastrement:

340 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

127 mm

Boitier d'encastrement pour Steel Square 34

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.