Performance in Lighting - Cadre pour la personnalisation Mimik 20 Flat B Gris clair - 310442

CopieCopie
Performance in Lighting - Cadre pour la personnalisation Mimik 20 Flat B Gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • répartition lumineuse - doublement asymétrique

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • longueur - 208 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367619317

Réf. Sonepar

05592761931

Réf. Fournisseur

310442

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

répartition lumineuse:

doublement asymétrique

matériau:

aluminium

couleur:

gris

longueur:

208 mm

largeur:

54 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

autre

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

Cadre pour la personnalisation Mimik 20 Flat B Gris clair