Performance in Lighting - Cadre pour la personnalisation Mimik 20 Flat M Gris clair - 310440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
répartition lumineuse - asymétrique
matériau - aluminium
couleur - gris
longueur - 208 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367619294
Réf. Sonepar
05592761929
Réf. Fournisseur
310440
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
répartition lumineuse:
asymétrique
matériau:
aluminium
couleur:
gris
longueur:
208 mm
largeur:
54 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré