Performance in Lighting - Carénage déco pour ORION H Couleur Noir - 3106290

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
répartition lumineuse - symétrique
matériau - aluminium
couleur - noir
longueur - 130 mm
largeur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367693393
Réf. Sonepar
03660769339
Réf. Fournisseur
3106290
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
aluminium
couleur:
noir
longueur:
130 mm
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré