Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Performance in Lighting - Carénage déco pour ORION H Couleur Rouille - 3106291

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • longueur - 130 mm

  • largeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367693416

Réf. Sonepar

03660769341

Réf. Fournisseur

3106291

Marque

Performance in Lighting

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

aluminium

couleur:

autre

longueur:

130 mm

largeur:

130 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

finition de la grille/du réflecteur:

autre

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

Carénage déco pour ORION H Couleur Rouille