Performance in Lighting - Console nikko+ 45 anTRac - 000442

CopieCopie
Performance in Lighting - Console nikko+ 45 anTRac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 209 mm

  • longueur - 424 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367004427

Réf. Sonepar

00094000442

Réf. Fournisseur

000442

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

209 mm

longueur:

424 mm

hauteur:

70 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Console nikko+ 45 anTRac