Performance in Lighting - Console Nikko+ 45 Gris - 000441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 209 mm
longueur - 424 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367004410
Réf. Sonepar
00094000441
Réf. Fournisseur
000441
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
209 mm
longueur:
424 mm
hauteur:
70 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non