Performance in Lighting - Console Notturno - 310523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - aluminium
couleur - aluminium
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367647143
Réf. Sonepar
03660764714
Réf. Fournisseur
310523
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Console Notturno