Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Performance in Lighting - Console Télescopique Notturno - 310978

CopieCopie
Performance in Lighting - Console Télescopique Notturno

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 115 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018367665949

Réf. Sonepar

03660766594

Réf. Fournisseur

310978

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

70 mm

longueur:

115 mm

hauteur:

35 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Console Télescopique Notturno