Performance in Lighting - Console Télescopique Ombra - 310977

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 70 mm
longueur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367665932
Réf. Sonepar
03660766593
Réf. Fournisseur
310977
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
70 mm
longueur:
125 mm
hauteur:
35 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non